Mandrină cu bucşă elastică OZ Forma E3 1,5-16

Cod articol: 319501 1,5-16
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Ref. VDI VDI 30
Bucşe elastice tip 415 E
Gamă de prindere 2 2 mm - 16 mm
⌀ manşonului d6 68 mm
⌀ exterior d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691

Descriere

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.