Execuţie:
Respirație mai ușoară, cu o rezistență redusă la respirație datorită primului sistem de filtrare a fluxului de aer în 4 direcții din lume.
Conexiune unică, rapidă și sigură a filtrului Secure Click™.
Testul de potrivire prin apăsarea butonului crește încrederea în etanșarea sigură a măștii.
Membrană vocală opțională pentru o comunicare mai ușoară în timpul lucrului.
Design subțire al filtrului pentru un câmp vizual bun, precum și compatibilitate cu anumite căști de sudură.
Descriere:
Semimăștile din seria 3M™ Secure Click™ HF-800 sunt concepute pentru a oferi o protecție eficientă și confortabilă împotriva multor gaze, vapori și particule comune întâlnite în mediile industriale, atunci când sunt utilizate împreună cu gama de filtre asociate. Acestea sunt disponibile în trei dimensiuni și sunt echipate opțional cu o diafragmă vocală (HF-800SD) pentru a facilita comunicarea în timpul lucrului. Rezistență redusă la respirație: Respirație mai ușoară și confort sporit cu primul sistem de filtrare a fluxului de aer în 4 direcții din lume. Două filtre duble de aer de pe aparat se combină pentru a crea patru căi de aer pentru o respirație mai ușoară. Ușurința de utilizare: Noua serie 3M™ Secure Click™ prezintă o conectare rapidă și ușoară a filtrului. Funcționează la fel de ușor ca o centură de siguranță. Pur și simplu aliniați filtrul în conectorul desemnat și fixați-l în poziție până când auziți un clic. Astfel, puteți fi siguri că filtrele sunt conectate corect. Verificarea rapidă și ușoară a sigiliului prin apăsarea butonului ajută la creșterea încrederii în sigilarea sigură a măștii. Membrana de vorbire opțională este concepută pentru a facilita comunicarea în timpul lucrului. Confort: Sigiliul facial din silicon cu profil nazal flexibil patentat este moale și oferă o senzație de confort pentru purtătorul de mască. Casca este ușor de reglat și de adaptat. Supapa de expirație ajută la conducerea căldurii și a umidității respiratorii în jos. Această jumătate de mască este utilizată împreună cu filtrele 3M™ Secure Click™ D8000 (filtru pentru gaze/vapori), D3000 (filtru pentru particule) și D7000 (filtru cu inserție de particule) împotriva unei game largi de gaze, vapori și particule, în conformitate cu aprobările EN.
Caracteristică:
Respirație mai ușoară la rezistențe respiratorii reduse cu primul sistem de filtrare a fluxului de aer în 4 direcții din lume.
Conexiune de filtrare unică, rapidă și sigură Secure Click™.
Diafragmă de vorbire opțională pentru o comunicare mai ușoară în timpul lucrului.
Design subțire al filtrului pentru un câmp vizual bun și compatibilitate cu anumite căști de sudură.
Supapa de expirație ajută la conducerea căldurii și a umidității respiratorii în jos.
Cască ușor de reglat.