Duş pentru situaţii de urgenţă 1

Cod articol: 984160 1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 2.252 mm
Lăţime 350 mm
Adâncime 741 mm
Presiune de curgere 2 bar - 6 bar
Presiune de curgere 29 psi
Valoare de curgere duş de urgenţă 76 l/min
Valoare de curgere duş pentru ochi/pentru faţă 12 l/min
Filet de racord BSP 1.1/4 inch
Condiţii de montaj montat pe podea
Domeniu de utilizare interior
Tip produs Duş pentru situaţii de urgenţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 984160 1
EAN / GTIN 662641922402

Descriere

Execuţie:

Combinaţie de duş de urgenţă pentru montarea pe podea cu duş pentru ochi şi faţă. Recomandată pentru utilizare interioară. Cu tavă deschisă din oţel inoxidabil pentru rezistenţă îmbunătăţită la coroziune şi longevitate. Acţionarea duşului de urgenţă cu maneta. Acţionarea duşului pentru ochi / faţă prin placa de presiune sau placa de picior. În conformitate cu standardul ANSI.
Cu ţevi vopsite cu pulbere din oţel zincat.