Sandale de protecție SCOTT BOA® ESD S1P, mărime 42

Cod articol: 727651-42
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Aluminium
  • Protecţie contra străpungerii: Metallfreier Durchtrittschutz
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SCOTT
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Aluminium
Protecţie contra străpungerii Metallfreier Durchtrittschutz
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 42
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 727651-42
EAN / GTIN 4030839260081
Număr producător 727651-42
L-Număr L00790 603

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/textil
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD gri
  • Talpă intermediară nematalică rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU SAFEGUARD
  • Protecție a degetelor de la picioare din PU
  • Protecţie de aluminiu pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Versiune extra-largă
  • Echipament fără piele
  • Sistemul de ajustare BOA®.