Sandale de protecție OWEN black Easy ESD S1, mărime 45

Cod articol: 719470-45
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Kunststoff
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Kunststoff
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Culoarea schwarz
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719470-45
EAN / GTIN 4030839401668
Număr producător 719470-45
L-Număr L00790 3595

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/Mesh
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Limbă căptușită
  • Branţ integral ESD PRO neagră
  • Branţ de protecție din vată moale ESD cu omisiuni integrate
  • Talpă de TPU/PU WELLMAXX
  • Branţ de protecție din material compozit
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele
  • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF