Saboţi de lucru Clog, alb/gri 877021, OB 47

Cod articol: 092963 47
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: OB
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • Spălare: 30 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea încălţărilor UE 47
Clasa de protecţie OB
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Spălare 30 °C rufe colorate
Tip produs Clog

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092963 47
Număr producător 877021-47

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de lucru din seria ACTIVE.
  • Material din microfibră pentru partea superioară.
  • Curea fixă pentru călcâie, reglabilă.
  • Talpă exterioară PU cu tehnologie SELF CLEAN.
  • Rezistență crescută la acizi, baze și contact pe termen scurt cu substanțe fierbinți de până la 180 °C.
  • Recomandat pentru bucătării.

Standard:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    Mărimi de încălţăminte: conform UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături