{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C | |
Izolaţie de protecţie la frig | până la -20 °C | |
Standard | Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
caracteristică electrostatică | ESD | |
Caracteristici | Amortizare Vario® | |
Mărimea încălţărilor UE | 38 | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Tip produs | Pantof de protecţie |
Cod articol | 092671 38 | |
EAN / GTIN | 4044348534298 | |
Număr producător | VX 7500 ESD S3 XB 38 |