{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | uvex 2 | |
Sex | Bărbaţi | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Materiale compozite | |
Protecţie contra străpungerii | Textil | |
Standard | Inserţii verificate conform modelului de fabricaţie potrivit reglementării DGUV Regula 191 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 48 | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Material de suprafaţă | Piele de vită | |
Material căptuşeală interioară | Distance Mesh | |
Împotriva pătrunderii apei şi absorbţiei de apă | da | |
Tip produs | Pantof de protecţie |
Cod articol | 092135 48 | |
EAN / GTIN | 4031101609607 | |
Număr producător | 6502248 |