Pantofi, negru/alb uvex 1 sport, S3

Cod articol: 092148
de la 
La cerere
Livrabil
16 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie, uşoară, sport şi complexă. Recomandată pentru persoanele alergice la crom deoarece este făcută din materiale sintetice. Lăţime 11.
  • Talpă exterioară din poliuretan dublu etanşată cu caracteristici antialunecare bune.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100% fără metal - cu formă anatomică şi cu o bună stabilitate laterală.
  • Echipare ESD.
  • Branţ confortabil cu sistem de evacuare a umidităţii şi cu amortizare suplimentară în zona călcâielor şi a degetelor.

Material din microvelur pentru partea superioară, care permite pielii să respire.

Standard:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături