Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ghete cu şireturi, negru LAURENZO Mid ESD, S3 42

Cod articol: 092253 42
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LAURENZO
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 42
Culoarea negru
Material de suprafaţă Piele de vită
Material talpă Poliuretan
Material căptuşeală interioară Textil
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092253 42
EAN / GTIN 4030839238295
Număr producător 766841-42

Descriere

Execuţie:

ELTEN Încălţăminte de protecţie LAURENZO ESD din seria Safety-Grip.
  • Stratul superior de material este din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă, căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO negre.
  • Talpă exterioară PU/PU cu protuberanţe SAFETY-GRIP.
  • Bombeu PU pentru protecţia stratului superior de material.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 36 – 50.
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături