Ghete cu şireturi, negru ELECTRICAL BIS, SB

Cod articol: 092424
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
8 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cizme de protecţie ELECTRICAL BIS pentru electricieni.
  • Material din partea superioară artificial şi care permite circulaţia aerului.
  • Căptuşeală interioară din poliamidă 100 %, care permite pielii să respire, îndepărtează umezeala, este rezistentă la uzură.
  • Branţ anatomic perforat şi modelat termic din EVA şi nitril, care permite circulaţia aerului.
  • Talpă exterioară PU/TPU, cu rezistenţă electrică mare.
  • 100 % fără metal.
  • Mărimea 11.

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Notă:

Încălţămintea de protecţie ELECTRICAL BIS poate fi folosită doar ca protecţie secundară!
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături