Calzatura alta con lacci nera ELECTRICAL BIS, SB

Codice art.: 092424
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza ELECTRICAL BIS per elettricisti.
  • Tomaia artificiale e traspirante.
  • Fodera interna in 100% poliammide, traspirante, impermeabile all’umidità e resistente all’abrasione.
  • Plantare anatomico, termoformato e forato in EVA e nitrile, traspirante.
  • Suola esterna in PU/TPU con elevata resistenza elettrica.
  • 100% senza metalli.
  • Calzata 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Nota:

La scarpa di sicurezza ELECTRICAL BIS può essere usata unicamente come protezione secondaria!
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello