Ghete cu şireturi, negre VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 45

Cod articol: 092586 45
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Culoarea negru
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092586 45
EAN / GTIN 4044348573419
Număr producător VD PRO 3800 SF XB 45

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu tehnologie VARIO Multiflex® pentru o greutate mică a încălţărilor.
  • Material de suprafaţă din microfibre ultra-uşoare şi netede.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Ghete cu şireturi cu structură fără cusături. Limbă anti-praf. Bordură căptuşită.
Încălţăminte de protecţie VARIO DYNAMICS PRO seria SF cu protecţie textilă la străpungere. Fără amortizare la călcâi SECURE VARIO®.
  • Pingea TPU Athletics ESD.

Standard:

EN ISO 20345 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092585.
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături