Bocanci de protecție cu șireturi MILES BOA® Mid ESD S3, mărimea 43

Cod articol: 769491-43
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 43
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769491-43
EAN / GTIN 4030839358788
Număr producător 769491-43
L-Număr L00790 3923

Descriere

Descriere:

  • Piele nubuc de vacă/nobiluc hidrofob
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Limbă închisă, căptușită
  • Talpă neagră ESD PRO pe toată lungimea
  • Talpă moale din fleece cu suport ESD cu adâncituri integrate
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă TPU/PU WELLMAXX
  • Protecție a vârfurilor rezistentă la abraziune
  • Vârful din plastic
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Forma B
  • Talpă din Infinergy® by BASF
  • Sistem BOA® Fit