Bocanci de protecție cu șireturi BASIC Mid S3, mărime 37

Cod articol: 16331-37
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
Mărimea încălţărilor UE 37
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16331-37
EAN / GTIN 4035877930521
Număr producător 16331-37
L-Număr L00790 3568

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Branţ antistatic din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă din PU/PU jo_BASIC
  • Protector de degete din PU
  • Capac de degete din oțel
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B