Bocanci de protecție cu șireturi BASIC Compo Mid S3, mărime 44

Cod articol: 16111-44
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Kunststoff
  • Protecţie contra străpungerii: Metallfreier Durchtrittschutz
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Kunststoff
Protecţie contra străpungerii Metallfreier Durchtrittschutz
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16111-44
EAN / GTIN 4035877929402
Număr producător 16111-44

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU jo_BASIC
  • Protecție pentru degete de la picioare din PU
  • Capace din material compozit
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Echipament fără metal