Bocanci de protecție cu șireturi ALEX S2, mărime 44

Cod articol: 16520-44
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Stahl
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16520-44
EAN / GTIN 4035877930200
Număr producător 16520-44
L-Număr L00790 3304

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Branţ moale antistatică din fleece
  • Talpă din PU/PU NEW BASIC
  • Protector de degete din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B