Bocanci de protecție cu șireturi ACHIM S3, mărime 36

Cod articol: 16321-36
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
Mărimea încălţărilor UE 36
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16321-36
EAN / GTIN 4035877958563
Număr producător 16321-36

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Branţ antistatic din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă din PU/PU NEW BASIC
  • Protecție pentru degete din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B