Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™, ramă gri, anti-zgârieturi, lentile Welding Shade 5,0, SF650AS-EU

Cod articol: 7100112715
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100112715
EAN / GTIN 50051131273189
Număr producător 7100112715
L-Număr L01110 307

Descriere

Execuţie:

Datorită designului cu două lentile separate, ochelarii de protecție oferă performanțe optice superioare și un câmp vizual mare.
Cadru cu jumătate de jantă
Tehnologia de difuzie a presiunii 3M Pressure Diffusion Temple pentru o potrivire confortabilă și sigură
Protecție moale pentru nas pentru o senzație confortabilă
Un design care se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură și confortabilă

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 600 sunt ochelari fără semi-cerc cu tehnologie de difuzie a presiunii 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology și brațe ale tâmplelor cu lungime fixă deasupra urechilor.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™, rezistenți, fără margini, cu lentile duble pentru o performanță optică optimă
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil cu filtre IR polarizate și verzi
Forma înfășurată previne alunecarea
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii