Ochelari de protecţie cu uvex x-fit incolor SV EXC.

Cod articol: 9199123
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9199123
EAN / GTIN 4031101770277
Număr producător 9199123
L-Număr L01660 200

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Ochelari de protecție
  • Denumire produs: uvex x-fit
  • Tip produs: Ochelari
  • Marcaj Corp: W 166 FT CE
  • Marcaj Prefix Lentile: 2C-1,2
  • Nuanța lentilelor: incoloră
  • Proprietăți Nuanța lentilelor: fără proprietăți speciale
  • Culoare (filtru) Lentile: incoloră
  • Transmitere: 91%
  • Material ramă: nu este cazul
  • Alte marcaje Lentile: W 1 FT KN CE
  • Protecție UV: UV400
  • Material lentile: Policarbonat (PC)