Execuţie:
Potrivit pentru: Toți ochelarii cu ramă standard Excepție: ochelari cu ramă peste ramă
Descriere:
Husa pentru ochelari 3M™ din plastic negru de rezistență medie este potrivită pentru toți ochelarii standard, cu excepția ochelarilor de vedere. Datorită buclei de centură, husa poate fi purtată la curea sau, alternativ, poate fi atașată la pantaloni cu ajutorul cârligului.
Caracteristică:
Sortiment de pungi de transport și pungi din microfibră
Pentru depozitarea în siguranță a ochelarilor de protecție 3M™ și pentru a le prelungi durata de viață
Depozitare ușoară atunci când nu este utilizat și pungi din microfibră pentru curățare
Potrivit pentru ochelarii de protecție 3M™ și pentru ochelarii de protecție completă 3M™.