{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Ultrane | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 96 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF | |
EN 388 | 4131X | |
Material de suport | Poliamidă | |
Strat de acoperire | PU | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 220 mm - 270 mm | |
Culoarea | negru / verde | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094273 10 | |
EAN / GTIN | 3245425100004 | |
Număr producător | 3451000 GR.10 |