{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 12 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Recomandat pentru ecran tactil | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de suport | INTERCEPT™, Kevlar | |
Strat de acoperire | Spumă de nitril | |
Material | Spumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Greutate | 24 g | |
Lungime | 196 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără silicon | da | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | D | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094563 7 | |
EAN / GTIN | 10076490458581 | |
Număr producător | 11-541/7 |