Pereche de mănuşi Cut F / A8

Cod articol: 094615
Reducere
de la  27,72 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 12,48 € 27,72 €
  • de la 12
    de la 10,40 € 23,10 €
La cerere
Livrabil
3.720 livrabil imediat
  • Tehnologie de tricotat: 10G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: F

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu noua tehnologie de fibre, complet fără fibre de sticlă sau de oţel. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut F. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor la cea mai înaltă treaptă EN-ISO de protecţie împotriva tăieturilor F (corespunde ANSI A8) pentru activităţi dificile cu pericole extreme de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"