Pereche de mănuşi Cut D / Protector

Cod articol: 094601
Reducere
de la  25,56 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 5,94 € 25,56 €
  • de la 12
    de la 4,95 € 21,30 €
La cerere
Livrabil
2.930 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; Protecţie antişoc; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Descriere

Execuţie:

HOLEX Cut D. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor tricotate fără cusătură pentru activităţi precise şi universale cu pericole înalte de tăiere. Cu strat inovator din spumă de nitril PU, aşezare optimă pe mână şi dexteritate foarte bună. Cu articulaţia degetului mare întărită pentru o durabilitate mai mare. Ideale pentru utilizare în mediu de lucru uscat şi uleios. Tehnologie de tricotat la mărimea 18.
Cu protecţie suplimentară pe dosul palmei împotriva loviturilor uşoare şi pericolelor de lovire.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"