Handschuh-Paar Cut D / Protector

Artikel-Nr.: 094601
Rabatt
ab  25,56 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 5,94 € 25,56 €
  • ab 12
    ab 4,95 € 21,30 €
auf Anfrage
Lieferbar
2 930 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Schnittschutzklasse: D

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Cut D. Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhefür für präzise und universelle Tätigkeiten mit hohen Schnittgefahren. Mit innovativer PU-Nitrilschaumbeschichtung und sehr guter Passform und Fingerfertigkeit. Mit verstärkter Daumenbeuge für eine längere Lebenszeit. Ideal für den Einsatz in trockener sowie öliger Arbeitsumgebung. 18-Gauge-Stricktechnologie.
Mit zusätzlichen Handrücken-Protektoren zum Schutz vor leichten Schlägen und Stoßgefahren.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"