Pereche de mănuşi 6315 7

Cod articol: 094456 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    8,04 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    6,70 € / Pereche
La cerere
În stoc
4.443 livrabil imediat
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Fără silicon: nu
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 10
Tehnologie de tricotat 13G
Ajustabilitate bun(ă)
EN 388 4343C
Material de suport HPPE
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea gri
Material acoperire PU
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 15 g
EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
EN 388 Rezistenţă la tăiere 3
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
EN 388 Rezistenţă la perforare 3
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon nu
Capacitate de aerisire bun(ă)
Fără DMF nu
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094456 7
EAN / GTIN 4059904106963
Număr producător 6315/7

Descriere

Execuţie:

6315. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu confort bun la purtare. Strat de acoperire parțial din PU gri, pentru aderență bună în medii de lucru uscate și ușor umede. Nu sunt recomandate pentru manevrarea de piese uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.