HexArmor HexChem 7061 60706 mănușă de siguranță dimensiune 8

Cod articol: 6070608
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6070608
EAN / GTIN 810070600860
Număr producător 6070608

Descriere

Descriere:

HexChem® 7061 oferă o combinație unică de High protecţie împotriva tăieturilor și protecţie contra substanţelor chimice. Fibrele interne, rezistente la tăieturi, permit un grad ridicat de sensibilitate. În plus, noua aderență, acoperirea palmei garantează o aderență excepțională., *, Proprietăți:, potrivire excelentă, Cel mai bun mâner de ulei, flexibilitate și aderență, *, numele produsului: HexChem® 7061, dimensiuni: 7, 8, 9, 10, 11, RO: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LUNGIME: 35 cm, design: Manșon, acoperit complet, căptușeală: Oțel, PES, PA, acoperire: NBR (cauciuc nitril), culoare: Benzină/negru, rezistență: Rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice