Execuţie:
Accesorii pentru masca de sudare de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01
Montat pe masca de sudare de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01
Pentru iluminarea piesei de lucru sau pentru a lumina un mediu de lucru întunecat
Setul conține toate piesele necesare pentru punerea în funcțiune: Iluminant, capacul frontal, cablul/piesele de montare și cablul lung.
Utilizează respirator FAN accumulator de la 3M™ Adflo™ ca sursă de alimentare.
Descriere:
Lampă de lucru 3M™ Speedglas™ G5-01, inclusiv lumină, placă de protecție, cablu/piese de montare și cablu lung, 169200
Caracteristică:
Accesorii pentru masca de sudură de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01.
Se montează pe masca de sudură de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01.
Folosit pentru a ilumina piesa de lucru sau pentru a lumina un mediu de lucru întunecat
Kitul include toate piesele necesare pentru a începe: Iluminant, lentilă, cablu/piese de montare și cablu lung.
Folosește bateria aparatului de respirat cu suflare 3M™ Adflo™ ca sursă de alimentare.
Ecranele frontale și cablurile sunt disponibile separat ca piese de schimb.
Inspecția obișnuită a echipamentului este o garanție a celei mai înalte securități posibile și a confortului purtătorului.
Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.