Execuţie:
Protecție față împotriva șocurilor cu consum redus de energie
Vizieră din policarbonat transparent de 1,0 mm grosime.
Potrivit pentru căștile de protecție 3M™
Clasa optică 1
Protecție împotriva impactului cu energie redusă, clasa F
Descriere:
Viziera din policarbonat transparent V2C de la 3M™ asigură o protecție eficientă a feței. Viziera din policarbonat transparent de 1,0 mm grosime, de grad optic 1, oferă protecție împotriva impacturilor de grad F cu energie redusă și este proiectată pentru căștile de protecție 3M™.
Caracteristică:
Protecție a feței împotriva impacturilor cu energie redusă
Vizieră din policarbonat transparent cu grosimea de 1,0 mm
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Clasa optică 1
Protecție împotriva impacturilor cu energie redusă, clasa F
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.