Combinație de cască de protecție forestieră 3M™, cască de protecție H700 Orange, căști de protecție pentru urechi Optime I, ecran facial cu plasă de oțel V4G, H700NOR51V4G

Cod articol: 7100096305
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100096305
EAN / GTIN 04054596146396
Număr producător 7100096305
L-Număr L01110 359

Descriere

Execuţie:

Ecran scurt
Fante de ventilație
Sistem cu clichet pentru o potrivire perfectă garantată
Deosebit de ușoară
Scut extra scurt pentru vizibilitate optimă

Descriere:

Combinația de cască de protecție forestieră 3M™ Forestry Hard Hat Combination, H700NOR51V4G, oferă protecție eficientă pentru cap, față și auz. Setul nostru combină casca de protecție 3M™ H700 în portocaliu, căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ Optime™ H510P3 și masca de protecție pentru față 3M™ Standard Peak, cu plasă din oțel, V4G.

Caracteristică:

Umbrelă scurtă
Extra ușor
Ecran foarte scurt pentru o vizibilitate optimă

Notă:

Silvicultură