Cască de protecție 3M™ High Heat Helmet, clichet, dielectric 440v, bandă de transpirație din piele, portocaliu, G3501M-OR

Cod articol: 7100077212
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100077212
EAN / GTIN 04054596015388
Număr producător 7100077212
L-Număr L01110 524

Descriere

Execuţie:

385g
Sistem cu clichet
Protejează împotriva radiațiilor IR și a temperaturilor extreme
Siguranță și confort maxim
Aprobat pentru intervalul de temperatură de la -30 °C la +150 °C

Descriere:

Noua cască de protecție termică 3M G3501 este special concepută pentru medii cu temperaturi ridicate sau cu scântei și stropi de metal. Designul și materialul căștii, care este foarte ușoară, cu doar 385 g, oferă siguranță maximă, confort și opțiuni de ajustare individuală. Echipată cu sistemul cu clichet dovedit de 3M, casca este garantată că nu va cădea de pe cap. Domenii de aplicare: Prelucrarea metalelor, topirea aluminiului, turnătoria, reciclarea metalelor, producția de materiale refractare, producția de ciment. Teste extinse au demonstrat că casca de protecție termică 3M G3501 protejează împotriva radiațiilor IR și a temperaturilor extreme. Casca îndeplinește cerințele Directivei privind echipamentele de protecție individuală (89/686/CEE) și, prin urmare, este marcată CE. Casca a fost testată și aprobată în conformitate cu EN397:2012 și EN50365:2002.

Caracteristică:

385g
Sistem cu clichet

Notă:

Metalurgie
Aluminiu se topește
Turnătorie
Reciclarea metalelor
Producția de refractare
Producția de ciment