Execuţie:
Culoarea produsului: Hi-Viz
Descriere:
Casca de protecție 3M™, G3000NUV-R-GB este casca noastră de protecție hi-viz cu găuri de ventilație distribuite pe o suprafață mare, material reflectorizant Scotchlite™ și o bandă de transpirație din plastic pentru a oferi confort. Dispune de suspensie cu clichet, un design ușor rotunjit cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™, astfel încât să știți când a fost supraexpusă la radiații UV.
Caracteristică:
Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Materialul reflectorizant Scotchlite™ sporește vizibilitatea și siguranța în condiții de lumină scăzută
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Găurile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare pentru a maximiza fluxul de aer pentru un confort mai bun
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus
Notă:
Construcții, agricultură