Execuţie:
Marca: 3M™
Culoarea produsului: verde
Siguranță foarte ridicată;Confortabil și plăcut;Se potrivește perfect;Igienic;Atașare ușoară a altor EPI-uri
Confortabil și plăcut
ETIM Clasa 8.0: EC002100
Descriere:
Casca 3M™ Peltor™ G3000 cu senzor 3M™ Uvicator™ a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu industria și silvicultura și îndeplinește cele mai înalte cerințe de protecție. Fabricat din plastic ABS stabilizat UV, modelul G30CUG este de culoare verde și este prevăzut cu o bandă pentru cap cu sistem de închidere pinnlock și bandă de sudură din PVC. Spre deosebire de căștile convenționale cu ventilație, G3000 are mult mai multe fante de ventilație. Această zonă de ventilație maximă permisă în partea superioară a cochiliei căștii asigură un confort de purtare excepțional, chiar și în timpul muncii solicitante din punct de vedere fizic în medii calde. Viziera foarte scurtă asigură o vizibilitate optimă. Forma subțire și rotundă reduce riscul de a se prinde de crengi, de exemplu. Casca de protecție Peltor™ G3000 oferă, de asemenea, un avantaj atunci când se lucrează în spații închise sau când se urcă în copaci: interiorul poate fi rotit cu 180°, astfel încât casca de protecție poate fi purtată și cu vârful pe gât. Datorită designului special al profilului, este, de asemenea, ușor de atașat căștile de protecție sau vizierele. Deosebit de practic: senzorul patentat 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indică momentul în care casca și-a pierdut efectul de protecție din cauza radiațiilor UV excesive și trebuie înlocuită. Opțiunea de fixare în trei puncte a unei curele pentru bărbie (disponibilă opțional ca accesoriu) asigură o ajustare individuală la forma capului și o potrivire perfectă. Domeniile de aplicare a căștii de protecție 3M™ Peltor™ G3000 cu 3M™ Uvicator™ sunt în silvicultură, industrie și construcții. Casca este potrivită pentru dimensiuni ale capului cuprinse între 54 și 62 cm.
Caracteristică:
Cască de protecție pentru condiții de aplicare nefavorabile, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la un nivel excesiv de UV și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri.
Orificiile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare și asigură un confort mai bun la purtare prin maximizarea fluxului de aer.
Casca poate fi rotită la 180° pentru a permite un câmp de vizibilitate mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Ecranul scurt permite o mai bună vizibilitate în sus
Notă:
Construcții, agricultură