Execuţie:
Scut extra scurt pentru vizibilitate optimă
Izolație fiabilă împotriva pericolelor electrice
Design ușor rotunjit pentru a împiedica casca să se prindă de crengi etc.
Interiorul căștii poate fi rotit la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus
Descriere:
Casca 3M™ Peltor™ G3001 cu senzor 3M™ Uvicator™ a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu industria și silvicultura și îndeplinește cele mai înalte cerințe de protecție. Modelul G31NUY, fabricat din plastic ABS stabilizat UV, este de culoare galbenă și este echipat cu o bandă pentru cap cu sistem de închidere cu clichet și o bandă de transpirație din PVC. Sistemul de închidere cu clichet asigură o ajustare extrem de precisă și ușoară la dimensiunea capului purtătorului. Învelișul căștii neventilate asigură o izolare fiabilă împotriva pericolelor electrice. Viziera foarte scurtă asigură o vizibilitate optimă. Forma subțire și rotundă reduce, de asemenea, riscul de a se prinde de crengi, de exemplu. 3M™ Peltor™ G3001 oferă, de asemenea, un avantaj atunci când se lucrează în spații închise sau când se urcă în copaci: interiorul poate fi rotit cu 180°, astfel încât casca de protecție poate fi purtată și cu vârful pe gât. Datorită designului special al profilului, este, de asemenea, ușor de atașat căștile de protecție sau vizierele. Deosebit de practic: senzorul patentat 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indică momentul în care casca și-a pierdut efectul de protecție din cauza radiațiilor UV excesive și trebuie înlocuită. Domeniile de utilizare a căștii de protecție 3M™ Peltor™ G3001 cu 3M™ Uvicator™ sunt, de exemplu, în industrie, pentru lucrări electrice de până la 440V. Casca de protecție este, de asemenea, testată și aprobată în conformitate cu EN50365:2002. Casca este potrivită pentru dimensiuni ale capului cuprinse între 53 și 62 cm.
Caracteristică:
Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Izolație electrică până la 440 VAC
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Vizorul scurt permite o vedere mai bună în sus.
Notă:
Construcții, agricultură