Execuţie:
Culoarea produsului: albastru marin
Carcasa elastică din plastic ABS poate fi îndepărtată pentru curățare
Fante de aer
Bandă absorbantă de trening
Bandă elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului
Descriere:
Capacele 3M™ First Base™ + Bump Caps sunt concepute pentru a oferi o protecție limitată a capului împotriva loviturilor și a rănilor minore ale capului provocate de obiecte staționare. Acestea oferă protecție industrială împotriva loviturilor conform EN812 cu designul lor patentat de carcasă flexibilă, fabricat din plastic ABS durabil.
Caracteristică:
Oferă protecție la șocuri în aplicații industriale conform EN 812
Carcasa elastică din plastic ABS detașabilă pentru curățare
Gurile de aerisire
Bandă de transpirație absorbantă din țesătură terry
Curea elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului
Disponibil în trei lungimi de scut pentru o varietate de aplicații
Zone pentru logo-ul personalizat (opțional)
Clip de centură disponibil ca accesoriu
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală