Capac de protecție 3M™ First Base™ Plus

Cod articol: 7100231367
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100231367
EAN / GTIN 04054596834712
Număr producător 7100231367

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri
Carcasa elastică din plastic ABS poate fi îndepărtată pentru curățare
Fante de aer
Bandă absorbantă de trening
Bandă elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului

Descriere:

Capacele 3M™ First Base™ + Bump Caps sunt concepute pentru a oferi o protecție limitată a capului împotriva loviturilor și a rănilor minore ale capului provocate de obiecte staționare. Acestea oferă protecție industrială împotriva loviturilor conform EN812 cu designul lor patentat de carcasă flexibilă, fabricat din plastic ABS durabil.

Caracteristică:

Oferă protecție la șocuri în aplicații industriale conform EN 812
Carcasa elastică din plastic ABS detașabilă pentru curățare
Gurile de aerisire
Bandă de transpirație absorbantă din țesătură terry
Curea elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului
Disponibil în trei lungimi de scut pentru o varietate de aplicații
Zone pentru logo-ul personalizat (opțional)
Clip de centură disponibil ca accesoriu

Notă:

Aplicații industriale ușoare, producție generală