3M™ First Base™ 3 Bump Caps

Cod articol: 7100231347
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100231347
EAN / GTIN 04054596833234
Număr producător 7100231347

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Designul patentat al carcasei oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
Diverse modele, țesături, lungimi de ecran și culori pentru a alege
Cea mai mare parte a gamei poate fi brodată opțional cu un logo individual.

Descriere:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps de 3M™ asigură protecție industrială a capului conform EN812:A1. Acestea sunt disponibile într-o gamă de stiluri, cu o varietate de lungimi de vârf, țesături și culori. Aceste căciuli de protecție împotriva loviturilor încorporează o carcasă din ABS, proiectată ergonomic pentru confort.

Caracteristică:

Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Designul patentat al cochiliei oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
Diverse modele, țesături, lungimi de vizieră și culori din care puteți alege
Cea mai mare parte a gamei poate fi opțional brodată cu un logo personalizat.

Notă:

Aplicații industriale ușoare, producție generală