Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Descriere:
Căștile 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset sunt căști Bluetooth® cu microfon cu braț cu anulare a zgomotului, care se conectează la telefonul mobil pentru apeluri hands-free și streaming în medii zgomotoase. Căștile au o funcție dependentă de nivel pentru ascultare ambientală și se sincronizează cu o aplicație mobilă, astfel încât utilizatorii pot configura și regla cu ușurință căștile
Caracteristică:
Protecție auditivă cu performanță de atenuare în două modele: cu bandă pentru cap sau montată pe cască.
Tehnologie Bluetooth® pentru conectarea la un dispozitiv Bluetooth® compatibil pentru comunicare și streaming hands-free
Transmitere clară a vocii în medii zgomotoase cu ajutorul microfonului cu anulare a zgomotului
Funcție în funcție de nivelul sonor pentru a percepe zgomotul ambiental și a îmbunătăți astfel conștientizarea auditivă a situației
Se conectează la o aplicație mobilă compatibilă cu iOS și Android, 3M™ Connected Equipment, care facilitează configurarea și reglarea căștii. Aplicația poate fi descărcată de pe App Store și Google Play
Aplicația mobilă vă notifică atunci când trebuie să schimbați pernuțele (kit de igienă) și vă permite să selectați frecvența acestor notificări
Funcție Push-to-listen pentru a asculta cu ușurință împrejurimile în câteva secunde
Feedback vocal după fiecare ajustare a setărilor. Nu este nevoie să scoateți căștile pentru a face ajustări
Căștile se opresc automat după patru ore de neutilizare pentru a economisi energia bateriei
Tampoane înlocuibile (kit de igienă) și capace înlocuibile