Semn de salvare Scară de evacuare 12150

Cod articol: 099321 12150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Plastic PVC dur
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Luminozitate după 10 minute 0,055
Luminozitate după 60 minute 0,008
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 150 mm
Înălţime 150 mm
Tip produs Semn de salvare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099321 12150
EAN / GTIN 4061466068481
Număr producător KN150.00.340

Descriere

Standard:

ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind situaţiile de salvare corespund vechiului standard (din Martie 2022) al regulilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în eShop indicatoare conforme noului standard.