Semn de salvare Cale de evacuare la dreapta înainte, traversaţi spaţiul liber pe diagonală spre dreapta 11300

Cod articol: 099311 11300
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Aluminiu
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 300 mm
Înălţime 150 mm
Tip produs Semn de salvare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099311 11300
EAN / GTIN 4061466026269
Număr producător AN100.00.307

Descriere

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind situaţiile de salvare corespund vechiului standard (din Martie 2022) al regulilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în eShop indicatoare conforme noului standard.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături