Însemnele privind situaţiile de salvare ale noului standard Personalul care acordă primul ajutor 12300

Cod articol: 099351 12300
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Plastic PVC dur
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 300 mm
Înălţime 150 mm
Luminozitate după 10 minute 0,15
Luminozitate după 60 minute 0,022
Tip produs Semn de salvare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099351 12300
EAN / GTIN 4061466103946
Număr producător KI152.00.307

Descriere

Execuţie:

Instrucţiuni pentru personalul care acordă primul ajutor. Indicatoare suspendate referitoare la siguranţa angajaţilor şi pentru orientarea personalului care acordă primul ajutor. Aici pot fi introduse datele de contact ale personalului care acordă primul ajutor şi indicarea locului celor mai apropiate truse de prim ajutor.

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind situaţiile de salvare corespund noului standard (din Martie 2022) al regulilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în E-Shop indicatoare conforme vechiului standard.