Însemnele privind situaţiile de salvare ale noului standard Cale de evacuare la dreapta în jos 12300

Cod articol: 099345 12300
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Plastic PVC dur
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Luminozitate după 10 minute 0,15
Luminozitate după 60 minute 0,022
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 300 mm
Înălţime 150 mm
Tip produs Semn de salvare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099345 12300
EAN / GTIN 4061466103984
Număr producător KI152.00.311

Descriere

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind situaţiile de salvare corespund noului standard (din Martie 2022) al regulilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în E-Shop indicatoare conforme vechiului standard.