Semne de protecție împotriva incendiilor, un nou standard Detector de incendiu 12150

Cod articol: 099443 12150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Plastic PVC dur
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Luminozitate după 10 minute 0,15
Luminozitate după 60 minute 0,022
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 150 mm
Înălţime 150 mm
Tip produs Semn de protecţie împotriva incendiilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099443 12150
EAN / GTIN 4061466104189
Număr producător KI152.02.217

Descriere

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind protecţia împotriva incendiilor corespund noului standard (din Martie 2022) al reglementărilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în E-Shop indicatoare conforme vechiului standard.