Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Foarte bună la spălarea rufelor industriale la 75 ° C cu uscare în basculant la 90 ° C sau finisare tunel la 155 ° C.
Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 60 mm
Certificat conform standardului OEKO-teX 100
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9925 cu valori ridicate de reflexie pentru vizibilitate ridicată supusă unor solicitări mai mari, cum ar fi hainele industriale și profesionale care sunt supuse spălării industriale.
Caracteristică:
Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Lavabilitate foarte bună într-o spălare industrială la 75° C, cu uscare la 90° C sau finisare în tunel la 155° C.
Lavabilitate foarte bună într-o spălare industrială dezinfectantă la 75° C, cu uscare la 90° C sau finisare în tunel la 155° C.
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100