Ham de siguranţă ARG 110 ENTRY WEST ORANGE XL

Cod articol: 098114 XL
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune producător XL
Circumferinţa şoldurilor 800 - 1300 mm
Greutate 2,4 kg
Tip produs Centură de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098114 XL
EAN / GTIN 4030281097068
Număr producător G-0110

Descriere

Execuţie:

ARG 110 Entry West Orange. Ham de siguranţă parţial elastic, extrem de confortabil. Îmbină libertatea de mişcare şi avantajele unei centuri elastice cu siguranţa chingilor rigide. Executat special în culori de semnalizare pentru a oferi o siguranţă sporită. Închidere practică cu înclichetare pentru o instalare rapidă şi necomplicată a curelei. Cu ocheţi de siguranţă la umeri pentru o susţinere sigură la lucrul în puţuri şi canale.

Aplicaţie:

Pentru lucrări în canale, puţuri, rezervoare.

Standard:

EN 361