Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cablu cu miez interior şi înveliş ţesut pentru PROTECTA® Viper™ 2, Denumirea producătorului: AC410

Cod articol: 098272 AC410

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AC410
Lungime 10 m
Tip produs Cablu de ancorare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098272 AC410
Număr producător AC410

Descriere

Execuţie:

Cablu static cu miez interior şi înveliş ţesut din nylon cu un diametru de 10,5 mm. Carabină cu şurub cu o deschidere de 17 mm. Durata de viaţă a produsului 10 ani.

Standard:

EN 353-2

Adaptat pentru:

Cod 098270 Ref. AC400

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături