Tricou UV de înaltă vizibilitate cu mânecă lungă 4XL

Cod articol: 3385101355004XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis rot
Mărime unisex 4XL
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3385101355004XL
EAN / GTIN 7330509524077
Număr producător 3385101355004XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, absorbant, anti-miros, protecție UV, 130 g/m²

Detalii
Gât V

Buzunare
Mâneci lungi

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Funcționalitate
Material cu protecție UV

Descriere:

  • Tricoul de înaltă vizibilitate cu mâneci lungi, dintr-un material care elimină umezeala
  • Are reflexe de transferuri tăiate cu stretch pentru mobilitate optimă și UPF 40+
  • Certificat conform EN ISO 20471, XS clasa 2, S-4XL clasa 3, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate și EN 13758-2 UPF 40+ proprietăți de protecție solară UV

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi