{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 99% poliester; 1% fibră de carbon | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 235 g/m2 | |
Spălare | 95 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | |
Culoarea | antracit | |
Mărime DE | 54 | |
Standard | EN 13034 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 091537 54 | |
EAN / GTIN | 4050274250089 | |
Număr producător | 7131042-39 |