{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte multistandard Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 75% bumbac; 24% poliester; 1% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben/bleumarin | |
Mărime unisex | 2XL | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091700 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509552506 | |
Număr producător | 408715143389XXL |